ホースジョイント用竹の子

ホースジョイント用竹の子 - アソー
用途ホース用継手。HSN1310とセットで使用。使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39485652HSH-131010.5736
125
取扱い終了
代替品有
39485661HSH-1414141042
185
取扱い終了
代替品有
39485677HSH-14161611.542
185
取扱い終了
代替品有
39485686HSH-144012.7942
200
取扱い終了
代替品有
39485695HSH-162020.51546
400
取扱い終了
代替品有
39485704HSH-1827272036
850
取扱い終了
代替品有
39485713HSH-11066324
90
取扱い終了
代替品有
39485722HSH-12077434
85
取扱い終了
代替品有
39485731HSH-120884.534
85
取扱い終了
代替品有
39485747HSH-12099534
85
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39485652HSH-131005820586HSH-1310HSH-1310 ホースジョイント用竹の子 アソー 05820586ホースジョイント用竹の子アソー1個
159
税込175
注文コードが変更になりました
39485661HSH-141405820604HSH-1414HSH-1414 ホースジョイント用竹の子 アソー 05820604ホースジョイント用竹の子アソー1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
39485677HSH-141605820613HSH-1416HSH-1416 ホースジョイント用竹の子 アソー 05820613ホースジョイント用竹の子アソー1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
39485686HSH-144005820595HSH-1440HSH-1440 ホースジョイント用竹の子 アソー 05820595ホースジョイント用竹の子アソー1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
39485695HSH-162005820543HSH-1620HSH-1620 ホースジョイント用竹の子 アソー 05820543ホースジョイント用竹の子アソー1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
39485704HSH-182705820656HSH-1827HSH-1827 ホースジョイント用竹の子 アソー 05820656ホースジョイント用竹の子アソー1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
39485713HSH-110605820622HSH-1106HSH-1106 ホースジョイント用竹の子 アソー 05820622ホースジョイント用竹の子アソー1個
95
税込105
注文コードが変更になりました
39485722HSH-120705820552HSH-1207HSH-1207 ホースジョイント用竹の子 アソー 05820552ホースジョイント用竹の子アソー1個
109
税込120
注文コードが変更になりました
39485731HSH-120805820561HSH-1208HSH-1208 ホースジョイント用竹の子 アソー 05820561ホースジョイント用竹の子アソー1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
39485747HSH-120905820577HSH-1209HSH-1209 ホースジョイント用竹の子 アソー 05820577ホースジョイント用竹の子アソー1個
149
税込164
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする