曜日別特売

クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)

クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) - NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) - NAC(長堀工業)
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80内容量1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39487007CAL22PH3364-25771/4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487025CAL23PH3364-27983/8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487043CAL24PH3364-30001/2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487664CAL44PH3364-31911/2
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
39487682CAL46PH3364-33793/4
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
39487707CAL48PH3364-35571
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする