クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) - NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) - NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) - NAC(長堀工業)
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ内容量1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39487016CAL22SH3364-26821/4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487034CAL23SH3364-29093/8
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487052CAL24SH3364-31071/2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487673CAL44SH3364-32801/2
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487691CAL46SH3364-34683/4
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
39487716CAL48SH3364-36461
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする