クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80内容量1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39487061CAL22PM3364-2607Rc1/4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39487086CAL23PM3364-2828Rc3/8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39487104CAL24PM3364-3034Rc1/2
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39487725CAL44PM3364-3221Rc1/2
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487743CAL46PM3364-3409Rc3/4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487761CAL48PM3364-3581Rc1
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする