NAC(長堀工業)
ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
メネジ取付用
トラスコ品番
364-2712
種別
片路開閉型
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
101
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
内容量
1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39487077
CAL22SM3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください