NAC(長堀工業)
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
内容量
1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39487095
CAL23SM3
364-2933
Rc3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39487113
CAL24SM3
364-3131
Rc1/2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487734
CAL44SM3
364-3310
Rc1/2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39487752
CAL46SM3
364-3492
Rc3/4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487777
CAL48SM3
364-3671
Rc1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください