曜日別特売

クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)
(4件のレビュー)
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80内容量1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39487122CAL22PF364-2526R1/430
オープン
249
274(税込)
当日出荷
39487147CAL23PF364-2747R3/840
オープン
249
274(税込)
当日出荷
39487165CAL24PF364-2950R1/281
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487786CAL44PF364-3140R1/285
オープン
779
857(税込)
当日出荷
39487804CAL46PF364-3328R3/4117
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487822CAL48PF364-3506R1191
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39487122
2025-09-15
用途: ソーダストリーム…
その他業種

直結ホースを加工のため購入しましたが、まさかのサイズ間違い
ソーダストリーム8ミリでした

対象商品 : 39487786
2021-03-28
用途: コンプレッサー配管
農・林・水産業

この口径の物はホムセンなどには置いて無いので助かります。

対象商品 : 39487122
2019-01-14
用途: 塗装作業に
その他業種

スプレーガンに接続。
安くて心配だったが問題なく使えた。

対象商品 : 39487122
2013-07-03
用途: 炭酸ガスホースの接続

規格通りで特に問題はありません。安いのは良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする