NAC(長堀工業)
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・油他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
内容量
1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
364-2631
364-2852
364-3051
364-3239
364-3417
364-3590
接続部のサイズ
選択してください
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39487131
CAL22SF
364-2631
R1/4
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
39487156
CAL23SF
364-2852
R3/8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
39487174
CAL24SF
364-3051
R1/2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487795
CAL44SF
364-3239
R1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39487813
CAL46SF
364-3417
R3/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39487831
CAL48SF
364-3590
R1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください