クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) - NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) - NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) - NAC(長堀工業)
(2件のレビュー)
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ内容量1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
ソケットorプラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39487375CAL22SMR1/4ソケット
オープン
699
769(税込)
当日出荷
39487393CAL23SMR3/8ソケット
オープン
699
769(税込)
当日出荷
39487411CAL24SMR1/2ソケット
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
39487917CAL44SMR1/2-
1,900
取扱い終了
代替品有
39487935CAL46SMR3/4-
2,250
取扱い終了
代替品有
39487953CAL48SMR1-
2,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39487917CAL44SM46369985CAL44SM画像準備中クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
39487935CAL46SM46370161CAL46SMCAL46SM クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業) 46370161クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
39487953CAL48SM46370344CAL48SM画像準備中クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39487375
2020-08-16
用途: ミニコンプレッサー空圧部品
建設業・工事業

空圧工具の交換部品として活用しています。品番の異なる部品と比較試用中です。

対象商品 : 39487375
2020-04-09
用途: 修理

取付ネジ部だけの単品の取扱いがあっても良いのでは・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする