NAC(長堀工業)
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
内容量
1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39487436
CAL22SF2
364-2640
R1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39487454
CAL23SF2
364-2861
R3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39487472
CAL24SF2
364-3069
R1/2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487971
CAL44SF2
364-3247
R1/2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39487996
CAL46SF2
364-3425
R3/4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488014
CAL48SF2
364-3603
R1
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください