NAC(長堀工業)
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
種別
片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39487481
CAL22PH2
364-2569
1/4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487506
CAL23PH2
364-2780
3/8
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39487524
CAL24PH2
364-2992
1/2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488023
CAL44PH2
364-3182
1/2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39488041
CAL46PH2
364-3361
3/4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488066
CAL48PH2
364-3549
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください