NAC(長堀工業)
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
内容量
1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
364-2704
364-2925
364-3123
364-3301
364-3484
364-3662
接続部のサイズ
選択してください
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39487551
CAL22SM2
364-2704
Rc1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39487576
CAL23SM2
364-2925
Rc3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39487594
CAL24SM2
364-3123
Rc1/2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
39488093
CAL44SM2
364-3301
Rc1/2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488111
CAL46SM2
364-3484
Rc3/4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39488136
CAL48SM2
364-3662
Rc1
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください