NAC(長堀工業)
クイックカップリング HP型(高圧タイププラグ)
高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途
油圧機器配管用。
ソケットorプラグ
プラグ
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
両バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39488145
CHP02P
作動油
20.5
31.0
364-3832
R1/4
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488163
CHP03P
作動油
20.5
31.0
364-3859
R3/8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488181
CHP04P
作動油他
20.5
31.0
364-3875
R1/2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488206
CHP06P
作動油
20.5
31.0
364-3891
R3/4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488224
CHP08P
作動油
20.5
31.0
364-3913
R1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488242
CHP10P
作動油
18.0
26.5
364-3930
R1 1/4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488267
CHP12P
作動油
18.0
26.5
364-3956
R1 1/2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488285
CHP16P
作動油
14.0
20.5
364-3972
R2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください