NAC(長堀工業)
クイックカップリング HP型(高圧タイプ)
高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途
油圧機器配管用。
使用流体
作動油
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
両バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39488154
CHP02S
20.5
31.0
364-3841
R1/4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488172
CHP03S
20.5
31.0
364-3867
R3/8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488197
CHP04S
20.5
31.0
364-3883
R1/2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488215
CHP06S
20.5
31.0
364-3905
R3/4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488233
CHP08S
20.5
31.0
364-3921
R1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488251
CHP10S
18.0
26.5
364-3948
R1 1/4
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488276
CHP12S
18.0
26.5
364-3964
R1 1/2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488294
CHP16S
14.0
20.5
364-3981
R2
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください