NAC(長堀工業)
クイックカップリング S・P型ソケット
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39488312
CSP10S3
3.0
4.5
364-4120
R1 1/4
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488337
CSP12S3
3.0
4.5
364-4162
R1 1/2
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488355
CSP16S3
2.0
3.0
364-4201
R2
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください