NAC(長堀工業)
クイックカップリング S・P型プラグ
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体
空気・作動油他
ソケットorプラグ
プラグ
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
両バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39488364
CSP02P
7.5
10.0
364-3999
R1/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39488382
CSP03P
7.5
10.0
364-4014
R3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39488407
CSP04P
4.5
6.5
364-4031
R1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488425
CSP06P
4.5
6.5
364-4057
R3/4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39488443
CSP08P
4.5
6.5
364-4073
R1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください