NAC(長堀工業)
クイックカップリング S・P型ソケット
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体
空気・作動油他
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
両バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39488373
CSP02S
7.5
10.0
364-4006
R1/4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
39488391
CSP03S
7.5
10.0
364-4022
R3/8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
39488416
CSP04S
4.5
6.5
364-4049
R1/2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488434
CSP06S
4.5
6.5
364-4065
R3/4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488452
CSP08S
4.5
6.5
364-4081
R1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください