曜日別特売

クイックカップリング S・P型プラグ

クイックカップリング S・P型プラグ - NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型プラグ - NAC(長堀工業)

流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品

使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
接続部のサイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39488522CSPE01P37.510.0364-4227R1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39488547CSPE02P37.510.0364-4260R1/4
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39488565CSPE03P37.510.0364-4308R3/8
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39488583CSPE04P34.56.5364-4341R1/2
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
39488601CSPE06P34.56.5364-4383R3/4
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
39488626CSPE08P34.56.5364-4421R1
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする