NAC(長堀工業)
クイックカップリング S・P型ソケット
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39488531
CSPE01S3
7.5
10.0
364-4243
R1/8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
39488556
CSPE02S3
7.5
10.0
364-4286
R1/4
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488574
CSPE03S3
7.5
10.0
364-4324
R3/8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
39488592
CSPE04S3
4.5
6.5
364-4367
R1/2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
39488617
CSPE06S3
4.5
6.5
364-4405
R3/4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
39488635
CSPE08S3
4.5
6.5
364-4448
R1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください