NAC(長堀工業)
クイックカップリング S・P型プラグ
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
プラグ
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39488644
CSPE01P2
5.0
7.5
364-4219
R1/8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488662
CSPE02P2
5.0
7.5
364-4251
R1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39488687
CSPE03P2
5.0
7.5
364-4294
R3/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39488705
CSPE04P2
3.0
4.5
364-4332
R1/2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39488723
CSPE06P2
3.0
4.5
364-4375
R3/4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488741
CSPE08P2
3.0
4.5
364-4413
R1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください