NAC(長堀工業)
クイックカップリング S・P型ソケット
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
材質(本体)
真鍮
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
材質(ゴムシール)
フッ素ゴム(FPM)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39488653
CSPE01S2
5.0
7.5
364-4235
R1/8
71
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488671
CSPE02S2
5.0
7.5
364-4278
R1/4
124
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39488696
CSPE03S2
5.0
7.5
364-4316
R3/8
200
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
39488714
CSPE04S2
3.0
4.5
364-4359
R1/2
362
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
39488732
CSPE06S2
3.0
4.5
364-4391
R3/4
664
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488757
CSPE08S2
3.0
4.5
364-4430
R1
956
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488477
CSP10S2
2.0
3.0
364-4111
R1 1/4
1717
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488495
CSP12S2
2.0
3.0
364-4154
R1 1/2
2526
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488513
CSP16S2
1.5
2.3
364-4197
R2
3956
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください