クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)

クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。

使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他内容量1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホースサイズ
接続部のサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39488766CTL01PF3-R1/8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39488784CTL02PF31 1/4R1/4
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39488802CTL03PF3-R3/8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39488827CTL04PF3-R1/2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39488845CTL06PF3-R3/4
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39488863CTL08PF3-R1
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488881CTL10PF3-R1 1/4
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488906CTL12PF3-R1 1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488924CTL16PF3-R2
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする