NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
内容量
1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39488775
CTL01SF3
7.5
10.0
364-4529
R1/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
39488793
CTL02SF3
7.5
10.0
364-4642
R1/4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39488811
CTL03SF3
7.5
10.0
364-4791
R3/8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
39488836
CTL04SF3
7.5
10.0
364-4952
R1/2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39488854
CTL06SF3
4.5
6.5
364-5118
R3/4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
39488872
CTL08SF3
4.5
6.5
364-5274
R1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488897
CTL10SF3
3.0
4.0
364-5401
R1 1/4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488915
CTL12SF3
3.0
4.0
364-5525
R1 1/2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39488933
CTL16SF3
2.0
3.0
364-5649
R2
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください