クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)

クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット) - NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット) - NAC(長堀工業)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。

使用流体空気・水・作動油他取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス内容量1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39488951CTL01SH37.510.0364-45451/8
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488976CTL02SH37.510.0364-46691/4
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39488994CTL03SH37.510.0364-48123/8
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489012CTL04SH37.510.0364-49791/2
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489037CTL06SH34.56.5364-51343/4
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39489055CTL08SH34.56.5364-52911
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489073CTL10SH33.04.0364-54281 1/4
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39489091CTL12SH33.04.0364-55411 1/2
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489116CTL16SH32.03.0364-56652
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする