クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)

クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) - NAC(長堀工業)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。

材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス内容量1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
接続部のサイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39489125CTL01PM37.510.0364-4502Rc1/817
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39489143CTL02PM37.510.0364-4626Rc1/430
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39489161CTL03PM37.510.0364-4766Rc3/843
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39489186CTL04PM37.510.0364-4928Rc1/287
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39489204CTL06PM34.56.5364-5088Rc3/4137
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39489222CTL08PM34.56.5364-5240Rc1275
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
39489247CTL10PM33.04.0364-5380Rc1 1/4503
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489265CTL12PM33.04.0364-5509Rc1 1/2617
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489283CTL16PM32.03.0364-5622Rc21233
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする