曜日別特売

クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)

クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) - NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) - NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) - NAC(長堀工業)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。

材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)内容量1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39489134CTL01SM37.510.0364-4561Rc1/826
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39489152CTL02SM37.510.0364-4685Rc1/467
オープン3,598
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り2点です
39489177CTL03SM37.510.0364-4847Rc3/8101
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39489195CTL04SM37.510.0364-5002Rc1/2172
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39489213CTL06SM34.56.5364-5169Rc3/4354
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39489231CTL08SM34.56.5364-5321Rc1627
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39489256CTL10SM33.04.0364-5444Rc1 1/4958
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489274CTL12SM33.04.0364-5568Rc1 1/21166
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39489292CTL16SM32.03.0364-5681Rc22026
オープン57,980
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする