NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・作動油他
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
バルブレス
内容量
1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39489301
CTL03PF
7.5
10.0
364-4693
R3/8
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489326
CTL04PF
7.5
10.0
364-4855
R1/2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39489344
CTL06PF
4.5
6.5
364-5011
R3/4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489362
CTL08PF
4.5
6.5
364-5177
R1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください