NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・作動油他
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
バルブレス
内容量
1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39489396
CTL03SM
7.5
10.0
364-4821
Rc3/8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489414
CTL04SM
7.5
10.0
364-4987
Rc1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489432
CTL06SM
4.5
6.5
364-5142
Rc3/4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489457
CTL08SM
4.5
6.5
364-5304
Rc1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください