クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)

クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット) - NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット) - NAC(長堀工業)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。

使用流体空気・水・作動油他取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス内容量1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39489475CTL01SF25.07.5364-4511R1/8
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39489493CTL02SF25.07.5364-4634R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489511CTL03SF25.07.5364-4782R3/8
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39489536CTL04SF25.07.5364-4944R1/2
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489554CTL06SF23.04.5364-5100R3/4
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
39489572CTL08SF23.04.5364-5266R1
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489597CTL10SF22.03.0364-5398R1 1/4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39489615CTL12SF22.03.0364-5517R1 1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489633CTL16SF21.52.3364-5631R2
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする