NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
内容量
1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
適合ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39489642
CTL01PH2
5.0
7.5
364-4472
1/8
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489667
CTL02PH2
5.0
7.5
364-4596
1/4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489685
CTL03PH2
5.0
7.5
364-4723
3/8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489703
CTL04PH2
5.0
7.5
364-4880
1/2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
39489721
CTL06PH2
3.0
4.5
364-5045
3/4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489746
CTL08PH2
3.0
4.5
364-5207
1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489764
CTL10PH2
2.0
3.0
364-5355
1 1/4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39489782
CTL12PH2
2.0
3.0
364-5479
1 1/2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489807
CTL16PH2
1.5
2.3
364-5592
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください