NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
内容量
1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
適合ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39489651
CTL01SH2
5.0
7.5
364-4537
1/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489676
CTL02SH2
5.0
7.5
364-4651
1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489694
CTL03SH2
5.0
7.5
364-4804
3/8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489712
CTL04SH2
5.0
7.5
364-4961
1/2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39489737
CTL06SH2
3.0
4.5
364-5126
3/4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489755
CTL08SH2
3.0
4.5
364-5282
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489773
CTL10SH2
2.0
3.0
364-5410
1 1/4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489791
CTL12SH2
2.0
3.0
364-5533
1 1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39489816
CTL16SH2
1.5
2.3
364-5657
2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください