NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
内容量
1個
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39489825
CTL01PM2
5.0
7.5
364-4499
Rc1/8
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39489843
CTL02PM2
5.0
7.5
364-4618
Rc1/4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
39489861
CTL03PM2
5.0
7.5
364-4758
Rc3/8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
39489886
CTL04PM2
5.0
7.5
364-4910
Rc1/2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39489904
CTL06PM2
3.0
4.5
364-5070
Rc3/4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489922
CTL08PM2
3.0
4.5
364-5231
Rc1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489947
CTL10PM2
2.0
3.0
364-5371
Rc1 1/4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489965
CTL12PM2
2.0
3.0
364-5495
Rc1 1/2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39489983
CTL16PM2
1.5
2.3
364-5614
Rc2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください