クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット)

クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット) - NAC(長堀工業)クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット) - NAC(長堀工業)

ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。

用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ内容量1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39490001CAT22SF364-3719R1/4
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39490193CAT23SF364-3760R3/8
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
39490202CAT24SF364-3808R1/2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする