NAC(長堀工業)
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット)
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気他
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
内容量
1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39490211
CAT22SH
364-3727
1/4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39490227
CAT23SH
364-3778
3/8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39490236
CAT24SH
364-3816
1/2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください