NAC(長堀工業)
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気他
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
内容量
1個
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39490306
CAT22SM
364-3735
Rc1/4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39490315
CAT23SM
364-3786
Rc3/8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39490324
CAT24SM
364-3824
Rc1/2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください