曜日別特売

クイックカップリング マルチコネクションAL型

クイックカップリング マルチコネクションAL型 - NAC(長堀工業)クイックカップリング マルチコネクションAL型 - NAC(長堀工業)クイックカップリング マルチコネクションAL型 - NAC(長堀工業)
(1件のレビュー)

普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。

用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。最高使用圧力(MPa)1.5仕様バルブ内蔵内容量1個
注意
※ツータッチタイプとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用流体
トラスコ品番
質量(g)
使用温度範囲(℃)
空気取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39490333CAL2L空気375-8656254-20~80CAT22SM
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39490342CAL5L空気375-8672950-20~80CAT22SM・CAT24SM
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
39490376CAL2WRL-375-8664396-20~+80CAT22SM
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39490333
2015-02-04
用途: エアー配管
株式会社 吉理

名前にクイックと書いてあるのに、リングを引きながら差し込まなくてはならない普通のカップリングでした。
ボールを押さえる内臓リングがあって、差し込むだけでカップリングできる物をクイックだと思ってた私の勘違いなのか
その点を明確に記するべきですね
これではホームセンターで現物確認しながら買った方が良かったです
よって最低評価の不満とします

2が参考にしています
MonotaROからの回答

注意書きとして追記するように致します。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする