ポリウレタンチューブ

ポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)

優れた柔軟性です。小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適です。チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。

全長(m)20透明青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用圧力(MPa)0.8(20℃65%RH時)使用流体空気、水(条件あり)流体温度(℃)-15~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100内容量1巻
注意
※チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
肉厚(mm)
最小曲げ半径(mm)
最小取付半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39491697UB0425-20-CB-0.751015
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39491715UB0640-20-CB-11523
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39491733UB0850-20-CB-1.51523
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39491645UB1065-20-CB-1.752030
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39491663UB1280-20-CB12×823045
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39491697UB0425-20-CB09149156UB0425-20-CBUB0425-20-CB ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ) 09149156ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)1巻
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
39491715UB0640-20-CB09149165UB0640-20-CBUB0640-20-CB ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ) 09149165ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)1巻
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
39491733UB0850-20-CB09149174UB0850-20-CBUB0850-20-CB ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ) 09149174ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)1巻
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
39491645UB1065-20-CB09149183UB1065-20-CBUB1065-20-CB ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ) 09149183ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)1巻
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
39491663UB1280-20-CB09149192UB1280-20-CBUB1280-20-CB ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ) 09149192ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)1巻
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする