曜日別特売

エアホース (ワンタッチカップリング付)

エアホース (ワンタッチカップリング付) - TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付) - TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付) - TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付) - TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付) - TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付) - TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付) - TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付) - TRUSCO
(9件のレビュー)

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。

使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性内容量1本
全8種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39492652TWCH-7-1010710塩ビ系エラストマー1.5
7,310
6,298
6,928(税込)
当日出荷
39492661TWCH-7-2020710塩ビ系エラストマー1.5
10,140
8,698
9,568(税込)
当日出荷
39492677TWCH-7-3030710塩ビ系エラストマー1.5
12,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39492686TWCH-7-55710塩ビ系エラストマー1.5
6,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
39492695TWCH-85-10108.512.5塩ビ系エラストマー1.5
9,150
7,898
8,688(税込)
当日出荷
39492704TWCH-85-20208.512.5塩ビ系エラストマー1.5
13,380
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39492713TWCH-85-30308.512.5塩ビ系エラストマー1.5
17,240
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39492722TWCH-85-558.512.5塩ビ系エラストマー1.5
7,240
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39492652
2024-02-14
用途: 塗装用に
自動車・二輪車・自転車関連業

経年劣化によるホースの劣化が目立ってきたので他の銘柄のホースを購入したが巻き癖が取れず使い勝手が悪かったのでこちらを再購入。
巻き癖も無く真っ直ぐになるので使い勝手良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39492661
2023-08-10
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

柔らかく滑りもよく扱いやすい。
寿命や耐油性、耐溶剤性については使い出したばかりなので未だわからないけど期待したい。

対象商品 : 39492695
2021-09-18
用途: コンプレッサーとエアーガンを繋ぐ

コンプレッサーとエアーガンを繋ぐエアーホースとして使用しています。重機の掃除などで使用しておりますが、今のところ不具合は無く満足して使っております。耐久性を見た中で今後リピートオーダーするかを検討してみたいと思っております。

対象商品 : 39492652
2021-02-12
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エアホースはいつもソフトタイプの物を購入するのですが、だいたい4~5年で硬化してきます。材質がいつものと違うので期待したのですが、使い心地はほとんど変わりません。あとは何年もつかですね。
ワンタッチカプラも樹脂のが軽くていいですよ!

1が参考にしています
対象商品 : 39492695
2019-09-13
用途: 車両メンテナンス

これまで昔ながらのゴム製とポリウレタン製のホースを使ってきたが、どちらもの長所を併せ持ったようなこのホースは柔らかく癖が無く軽い。非常に使い良い。

2が参考にしています
対象商品 : 39492704
2019-05-04
用途: 工場
くるまや フリーバーズ自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、しっかりとした商品で、良い感じですよ。。

1が参考にしています
対象商品 : 39492704
2018-02-06
用途: エアツール、サンドブラスト用ホース等

しなやかで引っかかりも少なくとても満足しております。

2が参考にしています
対象商品 : 39492677
2017-09-06
用途: 負圧掃除機のエアー源
株式会社丸高高田商店

発注の翌日届いて驚きました。対応の早さに脱帽。商品にも大変満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする