遠藤工業
スプリングバランサー
RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途
各種工具類の吊り下げに。
全長(mm)
298
ストローク(m)
1.3
ロープ径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39493203
EWF-3C
1.5~3
364-0833
1.7
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
39493185
EWF-5C
3.0~5
364-0841
1.9
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
39493194
EWF-7C
5.0~7
364-0850
1.9
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください