曜日別特売

ツールバランサー

ツールバランサー - 中発販売ツールバランサー - 中発販売ツールバランサー - 中発販売ツールバランサー - 中発販売ツールバランサー - 中発販売ツールバランサー - 中発販売
(3件のレビュー)

ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。

用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)287.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39493316STB-30A1.5~3.0375-42431.3イエロー
11,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39493361STB-30WA1.5~3.0375-42511.3ホワイト
11,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
39493291STB-30YCA1.5~3.0375-42601.3イエロークリヤー
11,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
39493325STB-50A3.0~5.0375-42781.4イエロー
12,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
39493377STB-50WA3.0~5.0375-42861.4ホワイト
12,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
39493307STB-50YCA3.0~5.0375-42941.4イエロークリヤー
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39493361
2023-09-11
用途: 空送用吸引ホースのバランスとり

可動する粉体空送用吸引ホースを吊り下げ、移動時のホースに負荷がかからないように使用しました。保持力の調整も簡単で、非常に使いやすかったです。

対象商品 : 39493325
2023-05-29
用途: ガラスベルジャーの上げ下ろし

思ったより大きな物が届きました。機能は4kgのガラスベルジャーが無重力感覚で扱え、
満足です。

2021-07-06
用途: パネルソーの丸ノコの懸垂バランサー
製造業

自作のパネルソーのバランサーとして使用しています。以前は滑車に重りを付けていました。この製品はコンパクトで場所もとらず動きもスムースで満足しております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする