TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エアーインパクトレンチ
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途
自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
下方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
最大締付トルク(N・m)
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39493842
AI6300
5750
1600
390-4296
220
ツインハンマー
¥
125,580
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
39493824
AI3120
11000
350
390-4261
161
ピンクラッチ
¥
30,580
取扱い終了
39493833
AI4120
11000
350
390-4270
165
ピンクラッチ
¥
31,580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください