曜日別特売
AI4120 エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39493833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード39493833品番AI4120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,580

小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。

用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大締付トルク(N・m)350トラスコ品番390-4270全長(mm)165タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.11ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向下方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする