インパクトドライバー

インパクトドライバー - エス・ピー・エアー

強化樹脂ボディーで超軽量です。片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。トリガーでスピードを微調整コントロールできます。手の中にピッタリフィットするミニタイプです。

用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。狭い場所の作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)100能力ねじ径(Φmm)10トラスコ品番390-0932全長(mm)143質量(kg)0.98使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口NPT1/4排気方向下方内容量1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値は変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39494113SP7146H
48,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする