エス・ピー・エアー
エアベルトサンダー
軽量でコンパクトでアームがストレートの状態から内側に90°まで角度自在です。先端のアイドルプーリーの交換が簡単です。10、12mm幅のベルトが使用できます。
用途
手の入りにくい場所でのサンダー作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
トラスコ品番
363-0684
全長(mm)
275
使用空気圧力(MPa)
0.6
ベルト速度(m/min)
1100
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ベルト寸法(mm)
10/12×330
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494612
SPS37A
¥47,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください