旭金属工業(旧:新日本ツール)
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数
17
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
376-7248
質量(kg)
3.6
ハンドル内容
ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)
穴角
6角
ソケットサイズ(mm)
6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39497701
VJS4131
¥
36,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください