旭金属工業(旧:新日本ツール)
ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
376-7302
差込角(mm)
12.7
セット商品数
17
ハンドル内容
スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、ユニバーサルジョイント(VU0400)、クロスバー(VB0425)
ソケットサイズ(mm)
12角:10、11、12、13、14、14.5、16、17、17.5、19、21、23、26
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39497954
VO4130
¥
23,510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください