旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットレンチセット
ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39497954
品番
VO4130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,510
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
376-7302
差込角(mm)
12.7
セット商品数
17
ハンドル内容
スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、ユニバーサルジョイント(VU0400)、クロスバー(VB0425)
ソケットサイズ(mm)
12角:10、11、12、13、14、14.5、16、17、17.5、19、21、23、26