インパクト用ソケットセット(ホルダー付)

インパクト用ソケットセット(ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6560質量(kg)0.36ソケット内容3NV-08、10、12、13、14セット商品数5内容量1セット(5個)
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39499126HNV305S
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39499126
2018-02-28
用途: 集塵機のメンテナンスにいつも使用
株式会社ユニオンサービス建設業・工事業

集塵機の蓋の開け閉めに使用してますが、ピンとゴムリングがセットなので交換の必要もなく大変重宝してます。
出来ればもっと他のサイズもこの様なセットが有るといいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする