TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
387-6756
質量(kg)
0.93
ソケット内容
3NV-07、08、10、12、13、14、17、19、21、22
セット商品数
12
ハンドル内容
インパクト用エクステンションバー(NE30-100:100mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ30S)
内容量
1セット(12個)
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39499153
NV3102
¥
22,850
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください