TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付)
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
387-6578
質量(kg)
0.97
ソケット内容
4NV-13L、14L、17L、19L、21L、24L
セット商品数
6
内容量
1セット(6個)
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39499993
HNV406L
¥
11,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください